Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender Jumbo Toilettenpapier T1 554008 / extra hohe Kapazität / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Spender Jumbo Toilettenpapier T1 554008 / extra hohe Kapazität / Schwarz
Tork Spender Jumbo Toilettenpapier T1 554008 / extra hohe Kapazität / Schwarz
Tork Spender Jumbo Toilettenpapier T1 554008 / extra hohe Kapazität / Schwarz
Tork Spender Jumbo Toilettenpapier T1 554008 / extra hohe Kapazität / Schwarz
Tork Spender Jumbo Toilettenpapier T1 554008 / extra hohe Kapazität / Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-554008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     554008
EAN/GTIN:
     7322540349290
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter

Der Tork Spender für Jumbo Toilettenpapier im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der praktische Spender in ansprechender Optik sorgt durch die besonders hohe Kapazität und die Restrollenfunktion für einen geringeren Wartungsaufwand und weniger Verbrauch. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der Tork Elevation Spender in Schwarz zeichnet sich durch sein funktionales und modernes Design aus - ideal für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden
  • Mit diesem Toilettenpapierspender lässt sich die Papiermenge ganz einfach selbst bestimmen und durch die Zähne leicht abreißen
  • Der Toilettenpapierspender von Tork ermöglicht durch das halbtransparente Sichtfenster eine bequeme Füllstandskontrolle / Hohe Füllkapazität für geringen Wartungsaufwand
  • Die eingebaute Papierbremse und die raffinierte Restrollenfunktion ermöglichen einen möglichst geringen Papierverbrauch und wenig Papierverschwendung
  • Lieferumfang: 1 x Tork Rollenspender für Jumbo Toilettenpapier / Schwarz / Höhe: 36.0cm, Breite: 43.7cm, Tiefe: 13.3cm
Weitere Suchbegriffe: Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, tork toilettenpapierspender jumbo, klopapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapier;wc-papier;papiertücher tork;tork;tork elevation;tork klopapier;klopapier großpackung;klopapier rollen;tork wandhalter;toilette papier;Toilettenpapierrolle;toilettenpapierrollen;toilettentücher spender;papiertücher wc;klopapierrollen halter;klopapierrollenhalter;klopapier rollen;klopapier rollen halter;toilettentücher trocken;toilettenpapierspender;toilettenpapierspender schwarz;toilettenpapierspender wand;spender;tork jumbo;tork jumbo toilet roll;spender bad;papierspender;papierspender bad;tork rolle;tork rollenhalter;tork rollenspender;papierspender plastik;tork papierspender;wc papierspender;papierspender tork;papierspender wandmontage;kleiner spender;spender toilettenpapier;tork klopapierspender;papierspender schwarz;tork elevation schwarz;tork papierspender
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
110162
ab € 48,22*
Zubehör
Tork
120160
ab € 33,57*
Zubehör
Tork
120272
ab € 17,45*
Zubehör
Tork
472117
ab € 44,05*
Zubehör
Tork
472118
ab € 46,83*
Zubehör
Tork
110273
ab € 42,76*
Zubehör
essity
120160
ab € 41,32*
Zubehör
Hagmeyer
110273/1450030
ab € 137,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.