Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Schachtschutzgitter, 2-teilig, Breite: 2,0 m, Höhe: 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL-Schachtschutzgitter, 2-teilig, Breite: 2,0 m, Höhe: 1,0 m
TL-Schachtschutzgitter, 2-teilig, Breite: 2,0 m, Höhe: 1,0 m
TL-Schachtschutzgitter, 2-teilig, Breite: 2,0 m, Höhe: 1,0 m
Artikel-Nr.:
     894-SG4112
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     34602
EAN/GTIN:
     4250384703219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexfolie
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schake schachtabsperrung
TL-Schachtschutzgitter mit Reflexfolie Typ 1, rot/weiß
TL-Schachtschutzgitter

  • Material: Stahl
  • mit Reflexfolie Typ 1, rot/weiß
  • mit Schranke, Höhe: 250 mm

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
63
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
200
Produktart:
Schachtschutzgitter
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: reflexfolie, Schake
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 410,56*
€ 549,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,34*
€ 560,25*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,17*
€ 597,35*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,92*
€ 597,37*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 646,45*
€ 721,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,29*
€ 858,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,75*
€ 839,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,79*
€ 801,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,14*
€ 784,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,45*
€ 769,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 114,45*
Ähnlich
Schake
ab € 134,55*
Ähnlich
Schake
ab € 120,26*
Ähnlich
Schake
ab € 129,54*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL
ab € 183,95*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2
ab € 213,33*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2SK
ab € 212,74*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL3SK
ab € 225,27*
Ähnlich
Schake
3B1236HTLSK
ab € 184,19*
Ähnlich
Temka
ab € 400,72*
Ähnlich
Urbanus
ab € 107,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 361,16*
Ähnlich
Schake
35600
ab € 148,95*
Ähnlich
Schake
35620
ab € 165,96*
Ähnlich
Schake
33720
ab € 16,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.