Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtschutzgitter nach TL, 2,00m breit / 2-teilig - Schake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-34602
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     34602
EAN/GTIN:
     4250384703219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schake schachtabsperrung
schachtabsperrung

Schachtschutzgitter nach TL

  • geeignet zum Absichern von Schachtarbeiten, Gräben und anderen Baustellenbereichen
  • die Absperrung besteht aus einem verzinkten Rundrohrrahmen Ø 26,9 mm, dieser Rundrohrrahmen ist über die komplette Breite des Schachtschutzgitters gezogen, entspricht der UVV und dient auch als Handlauf
  • das Element besteht aus einem eingeschweißten Gittergewebe das zwischen der unteren Tastleiste (Höhe 100mm) und der oberen Schranke (Höhe 250 mm) eingeschweißt ist, die aufgeklebte Folie Typ 1 entspricht der ZTV-SA, Gesamthöhe: 1,00 m
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
63 kg
Breite:
2,0 m
Länge:
2,0 m
Höhe:
1,0 m
Zolltarif Nummer:
73269098

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schrankenzaun, Euroschrankenzaun, Euro-Schrankenzaun, Leitschrankenzaun, Pylon, Leitkegel, Baustellensicherung, Absperrung, Signalleuchte, Baustellenleuchte, Absperrschranke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 471,03*
€ 533,51*
Lager 874SW
10
Frei Haus
ab € 409,01*
€ 546,88*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,15*
€ 557,25*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,37*
€ 594,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,23*
€ 594,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,88*
€ 650,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,00*
€ 589,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,61*
€ 563,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 462,15*
€ 549,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,73*
€ 516,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,45*
€ 505,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,01*
€ 486,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 114,44*
Ähnlich
Schake
ab € 134,76*
Ähnlich
Schake
ab € 119,83*
Ähnlich
Schake
ab € 128,82*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL
ab € 183,06*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2
ab € 213,95*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2SK
ab € 212,89*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL3SK
ab € 226,68*
Ähnlich
Schake
3B1236HTLSK
ab € 184,20*
Ähnlich
Temka
ab € 442,92*
Ähnlich
Urbanus
ab € 107,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 387,73*
Ähnlich
Schake
35600
ab € 149,86*
Ähnlich
Schake
35620
ab € 165,55*
Ähnlich
Schake
33720
ab € 16,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.