Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtabsperrung 'Typ III'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schachtsabsperrung -Typ III- (Art. 37067)
Modellbeispiel: Schachtsabsperrung -Typ III- (Art. 37067)
Modellbeispiel: Schachtabsperrung, -Typ III- geschlossen
Detailansicht: Verschlussriegel Schachtabsperrung -Typ III-
Anwendungsbeispiel: Schachtabsperrung -Typ III-
Artikel-Nr.:
     328SW-37067
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527763021
Suchbegriffe:
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schachtabsperrung
  • Höhe: 1000 mm
  • Material: Stahl, beschichtet
  • Größe (BxL): max. 1200 x 1200 mm
  • Breite geschlossen: 150 mm
  • Tiefe geschlossen: 150 mm
  • Abdeckfläche: 1,5 m²
  • Farbe: rot/weiß
  • Gewicht: 11,2 kg

|
  • zur Absperrung von Abflusslöchern, Kanaldeckeln und ähnlichem
  • schnell aufgestellt, flexibel einsetzbar, jederzeit mühelos versetzbar
  • durch Beschichtung sehr witterungsbeständig
  • leichter Transoprt und einfache Lagerung im geschlossenen Zustand
  • variable Größe durch den verschränkten Flachstahl
  • geschlossen durch Riegel arretierbar
  • sicherer Stand durch rutsichere Füße
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, beschichtet
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Länge:
1200 mm
Breite geschlossen:
150 mm
Länge geschlossen:
150 mm
Farbe:
rot-weiß
Abdeckfläche:
1,5 m²
Gewicht:
11,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schachtabsperrgitter, Baustellengitter, Schachtschutz, Urbanus, teleskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 400,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 360,97*
Ähnlich
Schake
34600
ab € 327,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.