Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtschutzgitter, rot, 2-teilig, Breite: 1,0 m, Höhe: 0,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtschutzgitter, rot, 2-teilig, Breite: 1,0 m, Höhe: 0,9 m
Schachtschutzgitter, rot, 2-teilig, Breite: 1,0 m, Höhe: 0,9 m
Schachtschutzgitter, rot, 2-teilig, Breite: 1,0 m, Höhe: 0,9 m
Artikel-Nr.:
     158-SG4108
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     35600
EAN/GTIN:
     4250384703349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schake schachtabsperrung
schachtabsperrung
Schachtschutzgitter rot zum sichern von Gräben und Gefahrenstellen
Schachtschutzgitter rot

zum sichern von Gräben und Gefahrenstellen

  • Material: Stahl
  • Farbe: rot
  • mit weißen Reflexstreifen
  • 2-teilig

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
22
Höhe [cm]:
90,0
Länge [cm]:
100
Produktart:
Schachtschutzgitter
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot
Eigenschaft:
teilreflektierend
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schachtschutzgitter 1 m x1m, Schake
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 148,76*
€ 186,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,28*
€ 198,20*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 166,64*
€ 199,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,11*
€ 209,42*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 254,10*
€ 300,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,72*
€ 357,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,94*
€ 352,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,68*
€ 328,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,88*
€ 321,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 114,24*
Ähnlich
Schake
ab € 134,65*
Ähnlich
Schake
ab € 119,74*
Ähnlich
Schake
ab € 128,85*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL
ab € 184,18*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2
ab € 213,63*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2SK
ab € 213,85*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL3SK
ab € 226,44*
Ähnlich
Schake
3B1236HTLSK
ab € 183,18*
Ähnlich
Temka
ab € 399,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 362,65*
Ähnlich
Schake
35620
ab € 165,33*
Ähnlich
Schake
33720
ab € 16,84*
Ähnlich
Schake
33328
ab € 4,25*
Ähnlich
Schake
34600
ab € 325,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.