Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Regenhose, orange, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Regenhose, orange, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Regenhose, orange, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Regenhose, orange, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Regenhose, orange, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Regenhose, orange, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Regenhose, orange, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Artikel-Nr.:
     894-PL2064.M
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2064048
EAN/GTIN:
     4030913880921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Planam Warnschutz-Regenhose orange mit Reflexstreifen, wasserdicht

Ausgewählte Version: M - Größe M

Warnschutz-Regenhose

  • wasserdicht (Wassersäule 2.000 mmWS) durch PU-Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • winddicht
  • Hosenschlitz mit 2 Druckknöpfen
  • Gummizug im Bund
  • ideal zum Überziehen
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Farben: gelb oder orange

Größen: S – XXXXL

Bestellhinweis:

Passende Regenjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb: PL2062

orange: PL2061


  • Version: M - Größe M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Produktart:
Bundhose | Regenhose | Warnschutzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
orange
Ausstattung:
Regenschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, planam bundhose orange, bundhose canvas, bundhose, Warnschutzbekleidung Regenhose, orange, wasserdicht, Gr. S-XXXXL, PLANAM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,91*
€ 20,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 21,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,77*
€ 21,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,77*
€ 21,76*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 22,47*
€ 29,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2065044
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
2064052
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
2064044
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
2064056
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
2064060
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
2064064
ab € 16,43*
Ähnlich
Planam
2064068
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.