Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Regen-Bundhose uni orange Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2064
Planam 2064
Artikel-Nr.:
     2627A-4705206448
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2064048
EAN/GTIN:
     4030913880921
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose

Die optimale Ergänzung zur Jacke!

  • wasserdicht durch PU beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Hosenschlitz mit 2 Druckknöpfen
  • Gummizug im Bund

Material

  • 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
uni orange
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose canvas, bundhose, warnschutzhose orange, planam, regenhose, regenbundhose, regenanzug, warnschutzkleidung, warnschutzhose, warnschutzregenhose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,31*
€ 21,08*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,92*
€ 21,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,76*
€ 21,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,80*
€ 22,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,06*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2065044
ab € 14,69*
Ähnlich
Planam
2064052
ab € 14,74*
Ähnlich
Planam
2064044
ab € 14,74*
Ähnlich
Planam
2064056
ab € 14,68*
Ähnlich
Planam
2064060
ab € 14,76*
Ähnlich
Planam
2064064
ab € 16,16*
Ähnlich
Planam
2064068
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.