Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm Edelstahl 'Dame', selbstklebend, 5,5x11,0x0,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm Edelstahl 'Dame', selbstklebend, 5,5x11,0x0,2 cm
Piktogramm Edelstahl 'Dame', selbstklebend, 5,5x11,0x0,2 cm
Piktogramm Edelstahl 'Dame', selbstklebend, 5,5x11,0x0,2 cm
Artikel-Nr.:
     894-PK1103
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     P0401
EAN/GTIN:
     4250519700014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
Hinweisschild Damen
Phos Piktogramm aus Edelstahl Toilettenschild mit Symbol WC Damen
PHOS Piktogramme

Die hochwertigen Piktogramme aus Edelstahl überzeugen dank der klaren Formgebung mit ihrem zeitlosen, funktionalen und klaren Design.

  • aus matt gebürstetem Edelstahl gelasert
  • verschiedene Symbole erhältlich
  • selbstklebend, inklusive Klebepads

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,50
Höhe [cm]:
11,0
Tiefe [cm]:
0,2
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Phos
Symbol:
Dame
Marke:
PHOS
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
5,50 × 11,0 × 0,2
B × H:
5,50 × 11,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Damen, Piktogramm Damentoilette, Piktogramm Frauen, Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, hinweisschild damen edelstahl, piktogramm damen, Piktogramm Edelstahl 'Dame', selbstklebend, 5, 5x11, 0x0, 2 cm, PHOS, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 26,08*
€ 35,61*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 31,28*
€ 42,33*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.