Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,WC Damen,Edelstahl,selbstklebend,HxB 110x55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118454
118454
Artikel-Nr.:
     711-118454
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     PK1103
EAN/GTIN:
     4250519700014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
Hinweisschild Damen
Türschild
  • WC Damen
  • aus Edelstahl
  • selbstklebend
  • Höhe x Breite 110 x 55 mm

Suchbegriffe:
Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Türschild, Wandschild, Aushang, WC-Schild, Toilettenschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, WC Schild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Betriebskennzeichnung
Schildtyp:
Türschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
WC Damen
Material:
Edelstahl
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
110 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
0.045 kg
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Damen, Piktogramm Damentoilette, Piktogramm Frauen, Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, hinweisschild damen edelstahl, hinweisschild damen, Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Türschild, Wandschild, Aushang, WC-Schild, Toilettenschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, WC Schild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 26,04*
€ 35,86*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 52,66*
€ 69,93*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.