Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-PI0010.02 Herst.-Nr.: 150/41 EAN/GTIN: 4260056150029 |
| | | |
|
| | |
| Pica Ink Tieflochmarker für schwer zugängliche Stellen Ausgewählte Version: 02 - blauPica INK Tieflochmarker Der Pica INK Tieflochmarker ist ein Spezialmarker für schwer zu erreichende Stellen. Er schreibt und markiert auf allen trockenen Oberflächen und Materialien. - Permanente Tinte (entfernbar mit Alkohol oder anderen Lösemitteln)
- justierbare Edelstahl-Teleskopspitze
- praktischer Schutzköcher mit Clip zum Einhaken
- 3-fache Schreibleistung durch die bewegliche und selbst nachstellende Teleskopspitze
- volle Nutzung von 7,0 mm Abrieb des Schreibdochts, anstatt 2,0 mm
- Strichbreite: 1,0 mm
- Farben: rot, blau, schwarz
Weitere Informationen: | | Produktart: | Tieflochmarker | Produktkategorie: | Stifte und Marker | Farbe: | blau | Eigenschaft: | wasserfest | Tinte: | permanent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, pica tieflochmarker blau, permanent marker, permanent marker blau |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 4,059* | € 5,219* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,14* | € 5,33* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,94* | € 5,57* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,84* | € 5,82* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,39* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|