Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM Augenspülflasche DUO, z. gleichzeitigen Spülen beider Augen, Inhalt: 1000ml DIN EN 15154-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLUM Augenspülflasche DUO, z. gleichzeitigen Spülen beider Augen, Inhalt: 1000ml DIN EN 15154-4
PLUM Augenspülflasche DUO, z. gleichzeitigen Spülen beider Augen, Inhalt: 1000ml DIN EN 15154-4
PLUM Augenspülflasche DUO, z. gleichzeitigen Spülen beider Augen, Inhalt: 1000ml DIN EN 15154-4
PLUM Augenspülflasche DUO, z. gleichzeitigen Spülen beider Augen, Inhalt: 1000ml DIN EN 15154-4
PLUM Augenspülflasche DUO, z. gleichzeitigen Spülen beider Augen, Inhalt: 1000ml DIN EN 15154-4
PLUM Augenspülflasche DUO, z. gleichzeitigen Spülen beider Augen, Inhalt: 1000ml DIN EN 15154-4
PLUM Augenspülflasche DUO, z. gleichzeitigen Spülen beider Augen, Inhalt: 1000ml DIN EN 15154-4
PLUM Augenspülflasche DUO, z. gleichzeitigen Spülen beider Augen, Inhalt: 1000ml DIN EN 15154-4
PLUM Augenspülflasche DUO, z. gleichzeitigen Spülen beider Augen, Inhalt: 1000ml DIN EN 15154-4
Artikel-Nr.:
     894-PC4800
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4800
EAN/GTIN:
     5715205480025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Plum Augenspüllösung Duo zum gleichzeitigen Spülen beider Augen DIN EN 15154-4
PLUM Augenspüllösung DUO

Mit den DUO Augenspülflaschen können bei einem Augenunfall gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspüllösung pH Neutral DUO ist zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä. geeignet.

Bei einer Vielzahl von Augenunfällen sind beide Augen betroffen. Mit den DUO Augenspülflaschen wird wertvolle Zeit gespart und beiden Augen sofort geholfen. Durch den speziellen Aufsatz wird das Offenhalten der Augenlider erleichtert. Flüssigkeit wird von den Augen weggeleitet.

Inhalt: sterile 0,9 % Natriumchloridlösung

Spülzeit je Auge:

500 ml ca. 2 Minuten

1000 ml ca. 5 Minuten

Für den Einzeleinsatz oder als Nachfüllflasche für PLUM Augenspülstationen DUO geeignet.


  • DIN/NORM: DIN EN 15154-4
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Norm:
DIN EN 15154-4
Produktart:
Augenspüllösung
Produktkategorie:
Augenspülungen
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung (0,9%)
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, 1000 ml plum augenspüllösung, ersatzflasche augenspülstation, augenspüllösung plum, PLUM Augenspülflasche DUO, z. gleichzeitigen Spülen beider Augen, Inhalt: 1000ml, DIN EN 15154-4, PLUM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 23,94*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,64*
€ 27,56*
2 Tage
69
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,57*
€ 27,60*
25 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 27,75*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,78*
€ 27,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,20*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.