Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspülflasche Duo, 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum Augenspülflasche Duo, 1000 ml
Plum Augenspülflasche Duo, 1000 ml
Plum Augenspülflasche Duo, 1000 ml
Artikel-Nr.:
     5417B-p4924316
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5715205480025
EAN/GTIN:
     5715205480025
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Augenspülung »DUO 4800«

Eigenschaften:
• Für den Einzeleinsatz und zum Auffüllen der Augenspülstation »DUO«
• Sterile 0,9 % Natriumchloridlösung
• Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
• Haltbarkeit: 3 Jahre
• DIN EN 15154-4
Inhalt: 1000 ml

Weitere Informationen:
Gefüllt:
Ja
Grundpreis:
Ja
Füllmenge:
1000 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,76*
€ 23,72*
1 Tag
58
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,23*
€ 25,61*
1 Tag
49
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,50*
€ 27,23*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,86*
€ 27,50*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 27,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,26*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.