Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum BodyNeutrAll 5l,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum BodyNeutrAll 5l,
Plum BodyNeutrAll 5l,
Plum BodyNeutrAll 5l,
Artikel-Nr.:
     894-PC4735
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4735
EAN/GTIN:
     5715205005716
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekon-Dusche
Dekon-Zelt
Dekontaminationsdusche
Dekontaminationskabine
Plum BodyNeutrAll mobile Körperdusche zur Ersten Hilfe bei Chemikalien-Unfällen
Plum BodyNeutrAll

Hochwirksame Dekontaminationslösung für Haut, Flächen und Bekleidung.

  • reduziert starke Oxidationsmittel (wie Chlor, Hypochlorit, Chlordioxid, Chloramin, Brom, Jod, Fluor, Wasserstoffperoxid, Peressigsäure) zu nicht mehr aktiven Verbindungen
  • löst organische Lösungsmittel und Chemikalien
  • Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum

Plum BodyNeutrAll ist in 3 verschiedenen Größen erhältlich:

  • 100 ml – im Taschenformat zum Mitnehmen, deckt ca. 1 m2 oder eine Armlänge ab
  • 600 ml – einfache Anwendung für kleinere Flächen bis zu 6 m2 oder für bis zu 3 Personen
  • 5 L – eignet sich für größere Flächen bis zu 50 m2 und reicht für mehrere Personen

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Norm:
DIN 14555-12
Produktart:
Notdusche
Produktkategorie:
Not- und Augenduschen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 835,30*
€ 896,32*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 836,53*
€ 897,09*
5 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 836,38*
€ 897,87*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 825,31*
€ 903,86*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1.097,21*
€ 1.168,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,01*
€ 1.389,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,06*
€ 1.382,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,12*
€ 1.348,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,75*
€ 1.325,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,21*
€ 1.305,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
48011 / 4801
ab € 15,71*
Zubehör
Plum
4737
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.