Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augen-Notfallstation in Wandbox mit 2 Flaschen steriler Natriumchloridlösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61222
61222
Artikel-Nr.:
     164-61222
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4650
EAN/GTIN:
     5701684465011
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augen-Notfallstation in Wandbox
aus schlagfestem Hartschaum
mit 2 Flaschen à 500 ml steriler Natrium-
chloridlösung (0,9%), inkl. Wandhalterung
mit Kennzeichnung „Augenspüleinrichtung“ und
innenliegendem Spiegel
Abmessung: 265 x 227 x 110 mm (HxBxT)
Mindesthaltbarkeitsdauer: ca. 3 Jahre
Spülzeit: ca. 10 Minuten
gemäß DIN EN 15154-4
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9882
Inhalt:
500-ml
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-EN-15154-4
Höhe:
265 mm
Breite:
227 mm
Tiefe:
110 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 37,57*
€ 47,81*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 39,46*
€ 48,78*
2 Tage
300
2
Frei Haus
ab € 40,32*
€ 51,27*
6 Tage
300
1
€ 5,99*
ab € 42,51*
€ 52,34*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 92,99*
€ 108,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.