Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation m. Box mit Spiegel, 2 x 0,5 l Flaschen,Spülzeit 10 Min.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augenspülstation m. Box mit Spiegel, 2 x 0,5 l Flaschen,Spülzeit 10 Min.,
Augenspülstation m. Box mit Spiegel, 2 x 0,5 l Flaschen,Spülzeit 10 Min.,
Augenspülstation m. Box mit Spiegel, 2 x 0,5 l Flaschen,Spülzeit 10 Min.,
Artikel-Nr.:
     894-PC4650
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4650
EAN/GTIN:
     5715205465015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Plum Augenspülwandbox mit 2 Flaschen in geschlossener Wandbox mit Spiegel
PLUM Augenspülstation in Box

Wandbox mit 2 x 500 ml Flaschen und Spiegel. Besonders geeignet für den Einsatz an Arbeitsplätzen, wo Staub und Schmutz anfallen. Die Box ist im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen.

Augenspüllösung mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä.

Inhalt: 2 x 500 ml
Wandbox: (B x H x T) 22,7 x 26,5 x 11,0 cm
Spülzeit: ca. 10 Minuten


  • Größe Wandbox: 22,7 x 26,5 x 11,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,7
Höhe [cm]:
26,5
Inhalt [ml]:
1.000
Tiefe [cm]:
11,0
Norm:
DIN EN 15154-4
Produktart:
Augenspülstation
Produktkategorie:
Augenspülungen
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung (0,9%)
Montageort:
Wand
Marke:
plum
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,95*
ab € 40,20*
€ 48,66*
1 Tag
241
€ 5,50*
ab € 40,24*
€ 48,68*
3 Tage
158
€ 5,99*
ab € 41,23*
€ 50,07*
1 Tag
148
€ 5,59*
ab € 41,22*
€ 50,11*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 61,18*
€ 73,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,06118* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
4626 / 4611
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.