Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 16,2 cm, Maße (HxBxT): 55 x 16,2 x 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 16,2 cm, Maße (HxBxT): 55 x 16,2 x 12 cm
MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 16,2 cm, Maße (HxBxT): 55 x 16,2 x 12 cm
MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 16,2 cm, Maße (HxBxT): 55 x 16,2 x 12 cm
MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 16,2 cm, Maße (HxBxT): 55 x 16,2 x 12 cm
MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 16,2 cm, Maße (HxBxT): 55 x 16,2 x 12 cm
MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 16,2 cm, Maße (HxBxT): 55 x 16,2 x 12 cm
MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 16,2 cm, Maße (HxBxT): 55 x 16,2 x 12 cm
Artikel-Nr.:
     894-MW22285
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.22.285
EAN/GTIN:
     4055381599632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 16,2 cm Rammschutz für Regalstützen
Regal-Schutzelement

Das Kunststoff Anfahr-Schutzelement besteht aus hochwertigem Polyethylen (MDPE) und schützt zuverlässig Regalstützen vor Anfahrschäden.

  • Montage ohne Werkzeug

  • schont Böden, da keine Dübel nötig

  • Fixierung durch Klettband

  • elastisch, rückfedernd

  • formstabil

  • Maße (HxBxT): 55 x 16,2 x 10,4 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,2
Höhe [cm]:
55,0
Tiefe [cm]:
12,0
Produktart:
Anfahrschutzprofil
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Anbinden
Material:
Polyethylen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,95*
€ 49,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,82*
€ 55,78*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,67*
€ 60,64*
€ 5,00*
ab € 48,04*
€ 63,02*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 65,15*
€ 84,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.