| |
|
| Artikel-Nr.: 103-572579 Herst.-Nr.: 197.22.285 EAN/GTIN: 4055381599632 |
| |
|
| | |
| Säulen- und Pfostenschutz, Höhe 550 mm, von 86 - 120 mm, BxT 162 x 115 mm.
Schont den Boden da nicht verdübelt. Elastisch und rückfedernd. Montage ohne Werkzeug. Nach DIN EN 15512. TÜV-geprüft.
Anfahrschutz-Element aus gelbem, hochwertigem Polyethylen (MDPE) zum Schutz von Regalstützen . Zusätzlich fixiert durch zwei Klettbänder - verhindert ungewolltes Verrutschen. Schnell montiert und demontiert (z.B. für jährliche Regalinspektion). Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Säulen-/Regal-/Pfostenschutz aus Kunststoff | Befestigungsart: | klemmbar mit Klettverschluss | Gesamtbreite: | 162 mm | Gesamthöhe: | 550 mm | Farbe: | gelb | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pfostenschutz, Regalanfahrschutz, Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, moravia anfahrschutz, anfahrschutz, anfahrschutz polyethylen, 572579 49, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutzelement, Rammschutzelemente |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,92* | € 49,43* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,94* | € 56,78* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,51* | € 61,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,83* | € 63,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 65,31* | € 84,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|