Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfuß für Leitzylinder 'Cone' und 'FlexCone'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ersatzfuß für Leitzylinder -Cone- und -FlexCone- (Art. 15588)
Modellbeispiel: Ersatzfuß für Leitzylinder -Cone- und -FlexCone- (Art. 15588)
Artikel-Nr.:
     328-15588
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381367873
Suchbegriffe:
Leitkegel
Leitsystem
Flexpin
Leitpin
  • Maße: Ø 270 mm
  • Höhe: 60 mm

|
  • der Leitzylinder kann mit diesem Recyclingfuß aufgenagelt, - geklebt oder gedübelt werden
|

Zur Aufdübelung wird bis zu 5x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
270 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 19,97*
Zubehör
Moravia
291.10.114
ab € 27,62*
Zubehör
Moravia
ab € 28,64*
Zubehör
Moravia
ab € 37,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.