Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß,f. Leitzylinder,HxØ 60x270mm,Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142412
142412
Artikel-Nr.:
     711-142412
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     291.11.145
EAN/GTIN:
     4055381490137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Fuß für Leitzylinder
  • Höhe x Durchmesser 60 x 270 mm
  • Aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrseinrichtungszubehör, Pfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Zubehör
Zubehör für:
Leitzylinder
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
270 mm
Material:
Kunststoff
Gewicht:
1.6 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 9,04*
€ 12,94*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 11,86*
€ 16,57*
€ 4,95*
ab € 16,69*
€ 22,62*
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 22,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 24,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
290.11.651
ab € 30,64*
Zubehör
Moravia
291.10.114
ab € 27,62*
Zubehör
Moravia
290.28.454
ab € 25,33*
Zubehör
Moravia
ab € 45,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.