Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Eucryl, Acrylglas, Kunststoffrahmen rot/weiß, Durchmesser: 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel Eucryl, Acrylglas, Kunststoffrahmen rot/weiß, Durchmesser: 60 cm
Verkehrsspiegel Eucryl, Acrylglas, Kunststoffrahmen rot/weiß, Durchmesser: 60 cm
Verkehrsspiegel Eucryl, Acrylglas, Kunststoffrahmen rot/weiß, Durchmesser: 60 cm
Verkehrsspiegel Eucryl, Acrylglas, Kunststoffrahmen rot/weiß, Durchmesser: 60 cm
Artikel-Nr.:
     894-MW10158
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     243.10.158
EAN/GTIN:
     4055381194554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel Eucryl rund aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß,
MORAVIA Verkehrsspiegel Eucryl rund

für den Außen- und Innenbereich

  • brillante optische Qualität
  • gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl
  • UV-stabiler Kunststoffrahmen, korrosionsfrei und wetterbeständig
  • Blickfangrand mit reflektierenden roten Flächen

Die Lieferung erfolgt montagefertig - der Spiegel kann sofort angebracht werden.

Eine Halterung für einen Rohrdurchmesser von 7,60 cm ist im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
60
Gewicht [kg]:
5
Produktart:
Verkehrsspiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Farbe:
rot/weiß
max. Beobachterabstand [m]:
4
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel ø 60 cm, Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Durchmesser:, Moravia
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,40*
€ 215,82*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,17*
€ 254,34*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 203,78*
€ 257,39*
€ 4,70*
ab € 219,97*
€ 261,54*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 268,21*
€ 312,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,90*
€ 372,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,85*
€ 371,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,16*
€ 354,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,35*
€ 345,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,21*
€ 319,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,67*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,61*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 58,18*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,24*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,11*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,67*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,31*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 81,01*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.