Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglas-Spiegel, Ø 600 mm, Max. Abstand: 4 m, Innen- und Außen | FS1075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylglas-Spiegel, Ø 600 mm, Max. Abstand: 4 m, Innen- und Außen | FS1075
Acrylglas-Spiegel, Ø 600 mm, Max. Abstand: 4 m, Innen- und Außen | FS1075
Artikel-Nr.:
     261-FS1075
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     243.10.158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Acrylglas-Spiegel, Ø 600 mm, Max. Abstand: 4 m, Innen- und Außen | FS1075

Acrylglas-Spiegel
Ø 600 mm
Max. Abstand: 4 m
UV-stabiler Kunststoffrahmen
korrosionsfrei und wetterbeständig
rote Flächen des Blickfangrandes reflektieren
für Innen und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Material:
Acrylglas
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzbereich:
Außenbereich
Verkaufseinheit:
VE
Max. Spiegelabstand m:
4
Höhe mm:
600
Breite/Durchmesser mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel ø 60 cm, Rundspiegel, Dreieckspiegel, Staplerspiegel, Schlagfest, Wandhalterung, Halterung, Industriespiegel, Drei-Wege-Spiegel, Wege-Spiegel, Vier-Wege-Spiegel, Spiegel, 180°, 360°, Warnstreifen, Reflektion, Reflek
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,58*
€ 217,60*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,08*
€ 254,58*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 204,48*
€ 261,37*
€ 4,70*
ab € 220,47*
€ 261,65*
€ 4,95*
ab € 267,09*
€ 312,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,78*
€ 279,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,61*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,91*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 58,15*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,28*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,36*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,53*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,00*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,63*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,38*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.