Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Bügelklinge Nr. 44 Ersatzklingen für Scrapex Argentax, Scrapex Cleany 1 VE = 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Martor Bügelklinge Nr. 44 Ersatzklingen für Scrapex Argentax, Scrapex Cleany 1 VE = 10 Stück
Martor Bügelklinge Nr. 44 Ersatzklingen für Scrapex Argentax, Scrapex Cleany 1 VE = 10 Stück
Martor Bügelklinge Nr. 44 Ersatzklingen für Scrapex Argentax, Scrapex Cleany 1 VE = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     894-MS1445
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     44.50
EAN/GTIN:
     4002632905988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklingen
Handschaber
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Martor Bügelklinge Nr. 44 Ersatzklingen für Scrapex Argentax, Scrapex Cleany
MARTOR Bügelklinge Nr. 44

Geeignet für folgende Artikel:

  • SCRAPEX ARGENTAX
  • SCRAPEX CLEANY

Material: Stahl

Maße (LxB): 39 x 19,3 mm / Stärke: 0,3 mm

Schliff: 2-seitiger Schliff

Klingen Facetten: 2-fach

1 VE = 10 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,9
Länge [cm]:
3,9
Stärke [mm]:
0,30
Stück [VE]:
10
Produktart:
Bügelklinge
Produktkategorie:
Klingen
Ecken:
spitz
Modell:
SCRAPEX ARGENTAX | SCRAPEX CLEANY
Nutzung:
1-fach
Schliff:
2-seitig
Material:
Stahl
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6480
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,268*
€ 0,428*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,20*
€ 3,37*
5 Tage
32
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,44*
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,44*
3 Tage
33
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,35*
€ 3,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.