Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz Moldex Gehörschutzkaspel M5, SNR 34 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehörschutz Moldex Gehörschutzkaspel M5, SNR 34 dB
Gehörschutz Moldex Gehörschutzkaspel M5, SNR 34 dB
Gehörschutz Moldex Gehörschutzkaspel M5, SNR 34 dB
Gehörschutz Moldex Gehörschutzkaspel M5, SNR 34 dB
Gehörschutz Moldex Gehörschutzkaspel M5, SNR 34 dB
Gehörschutz Moldex Gehörschutzkaspel M5, SNR 34 dB
Artikel-Nr.:
     894-MM6120
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     6120
EAN/GTIN:
     4019444008516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
Moldex Gehörschutzkapseln M5 leicht und flexibel mit geringem Anpressdruck
MOLDEX M5 Gehörschutzkapseln

Kapselgehörschutz mit längenverstellbaren Bügeln zur Einstellung der optimalen Trageposition

  • hochwertige und robuste Gehörschutzkapsel
  • Kopfband mit Luftpolster-Rippen reduziert Druck und Wärmestau
  • die glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung
  • leicht und flexibel
  • geringer Anpressdruck
  • Griffmulden zur Größenanpassung
  • extra große Ohrmuscheln
  • Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum
  • leicht gängige Einstellpunkte

Die Hygienesets für einen hygienisches Austausch der Dichtringe können separat bestellt werden


  • Griffmulde zur Größenanpassung
Weitere Informationen:
Paar [VE]:
1
Norm:
352-1
Produktart:
Kapselgehörschützer
Produktkategorie:
Kapselgehörschutz
Farbe:
blau
SNR-Wert [dB]:
34
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
MOLDEX
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 19,39*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 19,78*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 17,42*
€ 21,24*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 22,16*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 21,71*
€ 27,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6220
ab € 12,85*
Ähnlich
Moldex/Metric
6135 02
ab € 5,65*
Ähnlich
Moldex/Metric
611001
ab € 13,63*
Ähnlich
Moldex/Metric
613001
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.