Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex M6 613001 Kapselgehörschutz 35 dB 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1518484-BP
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     613001
EAN/GTIN:
     4019444008547
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
Moldex M6 613001 Kapselgehörschutz 35 dB 1 St.

Kapselgehörschützer M6

Hohe Dämmung

Mit Ihren großen Ohrpolstern aus viskoleastischem Schaum und einem gepolsterten Kopfbügel bieten M6 Gehörschutzkapseln höchsten Tragekomfort. Sie sind leicht und flexibel, der Anpressdruck ist optimal ausbalanciert. So sitzen die Kapselgehörschützer sicher und bequem. Die Hochglanzoberfläche sieht nicht nur gut aus, sie verhindert auch das Anhaften von Schmutz. Hochwertige Materialien, die Moldex-typische Verarbeitungsqualität und auswechselbare Ohrpolster versprechen eine lange Haltbarkeit. M6 Gehörschutzkapseln bieten eine hohe Schalldämmung von 35 dB (SNR).

Ausstattung:
Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau · Verwindungsfestes TPE Kopfband · Nahtlose Verarbeitung · Leicht und flexibel · Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum - bessere Druckverteilung für mehr Komfort · Extra große Ohrmuscheln · Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf · Leicht gängige Einstellpunkte · Leicht zu reinigen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Grün · SNR-Wert: 35 dB

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grün
Marke:
Moldex
Farbe:
schwarz | grün
SNR-Wert:
35 dB
Produkt-Art:
Kapselgehörschutz
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, moldex helm-gehörschutzkapsel, gehörschutz für helm, Moldex, 613001, M6, gehörschutz, ohrenschutz
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,46*
€ 22,41*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,18*
€ 22,94*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,99*
€ 24,00*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 20,72*
€ 24,72*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 28,52*
€ 35,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6220
ab € 12,76*
Ähnlich
Moldex/Metric
6120
ab € 15,64*
Ähnlich
Moldex/Metric
6135 02
ab € 5,62*
Ähnlich
Moldex/Metric
611001
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.