Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 92 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 92 x 150 cm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 92 x 150 cm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 92 x 150 cm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 92 x 150 cm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 92 x 150 cm
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, Bodenbelag Vinyl, Stärke 9 mm, 92 x 150 cm
Artikel-Nr.:
     894-ML11030
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11030
EAN/GTIN:
     4260061890156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic trittschall- u. stoßdämmend, Rutschhemmung R 11
Miltex Yogameter Basic

Der weiche, stoßdämpfende und rutschfeste Belag hat bereits an vielen tausend Arbeitsplätzen zu angenehmeren Arbeitsbedingungen beigetragen und ist dort nicht mehr wegzudenken.

  • sehr verschleißfester Vinyl-Belag
  • maximale Rutschfestigkeit R11 DIN 51130
  • gute ergonomische Eigenschaften, trittschall- und stoßdämmend, isoliert gegen kalte Böden
  • dichte Oberfläche, daher gut zu reinigen
  • einfach zuzuschneiden, muss nicht verklebt werden
  • recyclingfähig

Anwendungsbereiche:

An Montagestraßen, Werkbänken, Kommissionierungs- und Paketierplätzen, Verkaufstheken sowie für Maschinen in Trockenbereichen.

Bei Rollenware Mindestabnahme: 2 lfm.

Technische Daten:
Stärke: 9,0 mm
Gewicht: 3,3 kg/m²

Farbe: Grau


  • Größe: 92,0 x 150,0 cm, Stärke: 9 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
92,0
Länge [cm]:
150
Stärke [cm]:
0,9
Produktart:
Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
grau
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 11
Material:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Miltex Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic, MILTEX
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
105
pro Stück
€ 7,90*
ab € 37,07*
€ 49,49*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 36,15*
€ 49,49*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 46,54*
€ 61,10*
11 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 5,00*
ab € 46,71*
€ 62,63*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 101,05*
€ 125,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
11010
ab € 27,43*
Ähnlich
Miltex
11020
ab € 36,49*
Ähnlich
Miltex
11040
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.