| |
|
| Artikel-Nr.: 894-LH1194 Herst.-Nr.: 235021 EAN/GTIN: 079340306738 |
| | | |
|
| | |
| Loctite EA M-31 CL Epoxid-Strukturklebstoff für Medizintechnik 2K Loctite® EA M-31 CL Struktruklebstoff für MedizintechnikDer hochfeste 2K Loctite® EA M-31 CL eignet sich ideal für die Anwendung in der Medizintechnik und bringt optische Klarheit auf den meisten Materialien, einschließlich Glas, optische Fasern, Keramik, Metalle und viele starre Kunststoffe. - 2K Strukturklebstoff
- geeignet für Medizintechnik
- ISO 10993 qualifiziert
- schlagfest
- Farbe: ultraklar
- niedrigviskos
- Komponenten: 2K
- chemisch beständig
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 50 | Produktart: | Strukturklebstoff | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | transparent | Eigenschaft: | chemikalienbeständig | Handfestigkeit: | unter 1 Minute | Verbindungsart: | Punktverbindung | Flächenverbindung | Werkstoff: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Glas | Keramik | Carbon | zu verkleben mit: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Glas | Keramik | Carbon | Gefahrstoff: | k.A. | Signalwort: | Achtung | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Umwelt | Viskosität: | niedrig | Festigkeit: | hoch |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber 50ml |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,39* | € 49,29* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 38,71* | € 49,53* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,08* | € 49,78* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 43,56* | € 55,54* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 51,04* | € 56,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,7816* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|