| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-420139 Herst.-Nr.: 235021 EAN/GTIN: 079340306738 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
M 31CL.0050 L, 235021, 2K Epoxidklebstoff mit Medizin- freigabe US-Version 50 ml Doppelkartusche EA M-31 CL, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 99 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber 50ml, 2K, EPOXIDHARZ KLEBSTOFFE, EPOXIDHARZ, KLEBSTOFF, LOCTITE, 50ml, 50gr, 50g, M-31CL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,98* | € 49,11* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,17* | € 49,35* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 42,16* | € 50,32* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 47,04* | € 55,27* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 54,34* | € 55,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,8396* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|