Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 40 l, Tragkraft: 50 kg, Auflast: 600 kg Version: 04 - gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 40 l, Tragkraft: 50 kg, Auflast: 600 kg Version: 04 - gelb
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 40 l, Tragkraft: 50 kg, Auflast: 600 kg Version: 04 - gelb
Artikel-Nr.:
     894-LB71210.04
Herst.-Nr.:
     07121 22 04
EAN/GTIN:
     4031022014849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Transport-Stapelkästen PP Wände und Boden geschlossen

Ausgewählte Version: 04 - gelb

LA-KA-PE - Euro-Transport-Stapelkästen

Wände und Böden geschlossen

Die Transport-Stapelkästen sind aus robustem Polypropylen und entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 120,0 x 80,0 cm abgestimmt.

  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • in fünf Standardfarben erhältlich

  • Version: 04 - gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
21,0
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
50
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
60,0 × 21,0 × 40,0
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,13*
€ 33,03*
8 Tage
25
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,01*
€ 34,25*
9 Tage
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,76*
€ 36,89*
Lager 894
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,32*
€ 39,88*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,22*
€ 39,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,88*
€ 47,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,64*
€ 47,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,46*
€ 43,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,13*
€ 41,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,74*
€ 41,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,32*
€ 36,08
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,61*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 5,806*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 5,836*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 5,806*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 5,816*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 5,806*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,35*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,85*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,85*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,74*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,40*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.