Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 40 l, Tragkraft: 50 kg, Auflast: 600 kg Version: 04 - gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 40 l, Tragkraft: 50 kg, Auflast: 600 kg Version: 04 - gelb
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 40 l, Tragkraft: 50 kg, Auflast: 600 kg Version: 04 - gelb
Artikel-Nr.:
     158-LB71210.04
Herst.-Nr.:
     07121 22 04
EAN/GTIN:
     4031022014849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Transport-Stapelkästen PP Wände und Boden geschlossen

Ausgewählte Version: 04 - gelb

LA-KA-PE - Euro-Transport-Stapelkästen

Wände und Böden geschlossen

Die Transport-Stapelkästen sind aus robustem Polypropylen und entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 120,0 x 80,0 cm abgestimmt.

  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • in fünf Standardfarben erhältlich

  • Version: 04 - gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,00
Höhe [cm]:
21,0
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
50
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
60,00 × 21,0 × 40,0
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 32,36*
9 Tage
25
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,99*
€ 33,52*
10 Tage
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 36,89*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,31*
€ 40,15*
Lager 158
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,13*
€ 40,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,15*
€ 47,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,94*
€ 47,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,89*
€ 43,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,59*
€ 42,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,99*
€ 41,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,13*
€ 35,85
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,62*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 5,766*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 5,856*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 5,866*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 5,876*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 5,846*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,95*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.