Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 82 l, Tragkraft: 80 kg, Auflast: 800 kg Version: 04 - gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 82 l, Tragkraft: 80 kg, Auflast: 800 kg Version: 04 - gelb
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 82 l, Tragkraft: 80 kg, Auflast: 800 kg Version: 04 - gelb
Artikel-Nr.:
     894-LB70210.04
Herst.-Nr.:
     07021 22 04
EAN/GTIN:
     4031022013453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Transport-Stapelkästen PP Wände und Boden geschlossen

Ausgewählte Version: 04 - gelb

LA-KA-PE - Euro-Transport-Stapelkästen

Wände und Böden geschlossen

Die Transport-Stapelkästen sind aus robustem Polypropylen und entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 120,0 x 80,0 cm abgestimmt.

  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • in fünf Standardfarben erhältlich

  • Version: 04 - gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
80,0
Höhe [cm]:
21,0
Tiefe [cm]:
60,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
80
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
80,0 × 21,0 × 60,0
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,24*
€ 75,79*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,87*
€ 76,56*
27 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 64,35*
€ 78,40*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 77,33*
€ 93,48*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 77,33*
€ 93,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,48*
€ 111,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,36*
€ 109,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,85*
€ 105,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,65*
€ 103,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,33*
€ 92,02
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 38,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 11,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 11,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 11,27*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 11,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 11,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,95*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,95*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.