| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KO1000 Herst.-Nr.: X217GXXL EAN/GTIN: 4260350882039 |
| | |
|
| | |
| Korntex Warnweste Stuttgart fluoreszierend gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Korntex® Standard Warnweste - Stuttgart- zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016
- mit zwei Reflexstreifen, 5 cm breit
- mit Klettverschluss
- größenverstellbar
Material: 100% Polyester Farben: gelb, orange Grammatur: 120 g/m² Maße: Breite 65 cm, 69 cm Rücken Weitere Informationen: | | Norm: | EN ISO 20471:2013/A1:2016 | Produktart: | Warnweste | Produktkategorie: | Westen | Farbe: | gelb | Ausstattung: | Warnschutz | Einsatzbereich: | Industrie | Baugewerbe | Transport und Logistik | Typ: | Herren | Verschluss: | Klettverschluss | Marke: | Korntex | Material: | Polyester | Grammatur [g/m²]: | 120 | Polyesteranteil [%]: | 100 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,19* | € 3,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,20* | € 3,36* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,22* | € 3,39* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,22* | € 3,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|