Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Warnweste fluoreszierend gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex Warnweste fluoreszierend gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss
Korntex Warnweste fluoreszierend gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss
Korntex Warnweste fluoreszierend gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss
Korntex Warnweste fluoreszierend gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss
Artikel-Nr.:
     158-KO1000
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     X217GXXL
EAN/GTIN:
     4260350882039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Korntex Warnweste Stuttgart fluoreszierend gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss
KFZ- Warnweste

Klassische Warnweste

  • zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016
  • mit zwei Reflexstreifen, 5 cm breit
  • mit Klettverschluss

 

Material: 100% Polyester

Grammatur: 120 g/m²

 

Maße:

65 cm Breite

69 cm Rücken


Weitere Informationen:
Produktart:
Warnweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Marke:
Korntex
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
296
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 3,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,93*
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,93*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.