Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK© RedPad Kniekissen, sehr leicht, wärmeisolierend, Größe: 46 x 23 x 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNEETEK© RedPad Kniekissen, sehr leicht, wärmeisolierend, Größe: 46 x 23 x 3 cm
KNEETEK© RedPad Kniekissen, sehr leicht, wärmeisolierend, Größe: 46 x 23 x 3 cm
KNEETEK© RedPad Kniekissen, sehr leicht, wärmeisolierend, Größe: 46 x 23 x 3 cm
KNEETEK© RedPad Kniekissen, sehr leicht, wärmeisolierend, Größe: 46 x 23 x 3 cm
KNEETEK© RedPad Kniekissen, sehr leicht, wärmeisolierend, Größe: 46 x 23 x 3 cm
KNEETEK© RedPad Kniekissen, sehr leicht, wärmeisolierend, Größe: 46 x 23 x 3 cm
Artikel-Nr.:
     894-KK6200
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     62000
EAN/GTIN:
     4260138253006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Kneetek Kniekissen RedPad wärmeisolierend und dämpfend
KNEETEK® Kniekissen RedPad

  • für mehr Komfort bei unterschiedlichsten Anwendungen
  • optimale Dämpfungseigenschaften
  • wärmeisolierend
  • mit praktischer Ablage für Kleinteile oder Werkzeug
  • einfach zu transportieren durch eingearbeitetes Griffloch

Farbe: rot

Materialstärke: 3,0 cm

Gewicht: 150,0 g

Maße: (LxBxH): 46,0 x 23,0 x 3,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,0
Länge [cm]:
46
Stärke [cm]:
3
Produktart:
Kniekissen
Produktkategorie:
Rücken- und Gelenkschutz
Farbe:
rot
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: kneetek kniebrett, kniekissen, KNEETEK® RedPad Kniekissen, sehr leicht, wärmeisolierend, Größe: 46 x 23 x 3 cm, KNEETEK
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 15,88*
2 Tage
36
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,39*
€ 15,93*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,37*
€ 16,04*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,83*
€ 16,56*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,73*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60300
ab € 4,70*
Ähnlich
Kneetek
60300br
ab € 4,60*
Ähnlich
Kneetek
60200br
ab € 4,56*
Ähnlich
Kneetek
61102
ab € 5,23*
Ähnlich
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Ähnlich
Kneetek
62300
ab € 11,00*
Ähnlich
Kneetek
62200
ab € 46,97*
Ähnlich
Kneetek
62100
ab € 5,79*
Ähnlich
Kneetek
60200
ab € 4,065*
Ähnlich
Kneetek
65100b
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.