Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniekissen RedPAD L.ca. 460xB.ca. 230xS.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kniekissen RedPAD L.ca. 460xB.ca. 230xS.
Kniekissen RedPAD L.ca. 460xB.ca. 230xS.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-192849
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     62000
EAN/GTIN:
     4260138253006
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
aus speziellem Polyethylenschaum · extrem niedriges Gewicht, 150 g · ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften · funktionelle Formgebung · hervorragende Wärme-/Kälteisolation · rot (Rückseite anthrazit)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 150g· Norm: EN 14404
Weitere Informationen:
Länge ca.:
460 mm
Farbe:
rot
Breite ca.:
230 mm
Marke:
KNEETEK
Stärke ca.:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: kneetek kniebrett, kniekissen, Knieschoner, Knieschutz, 4000374810
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
87
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 15,70*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 15,76*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,37*
€ 15,92*
2 Tage
89
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,80*
€ 16,44*
3 Tage
103
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,84*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60300
ab € 4,72*
Ähnlich
Kneetek
60300br
ab € 4,61*
Ähnlich
Kneetek
60200br
ab € 4,57*
Ähnlich
Kneetek
61102
ab € 5,22*
Ähnlich
Kneetek
61102N
ab € 9,33*
Ähnlich
Kneetek
62300
ab € 10,97*
Ähnlich
Kneetek
62200
ab € 47,04*
Ähnlich
Kneetek
62100
ab € 5,90*
Ähnlich
Kneetek
60200
ab € 4,085*
Ähnlich
Kneetek
65100b
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.