Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KI1108 Herst.-Nr.: 7135 EAN/GTIN: 5033848035106 |
| | |
|
| | |
| Kimberly Clark Professional Spender für Toilettensitzreiniger, reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche Kimberly Clark Spender für Toilettensitzreiniger Kimberly Clark Seifenspender für Toilettensitzreiniger von SCOTT®, ideal einsetzbar in stark frequentierten Waschräumen. - für Toilettensitzreiniger
- kosteneffizient
- Fassungsvermögen: 400 ml
- Verbesserung der Hygiene
- reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche
- Verschluss: Schlüssel und Druckknopf
- Maße(BxHxT): 9,0 x 20,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 9,0 | Fassungsvermögen [ml]: | 400 | Höhe [cm]: | 20,0 | Tiefe [cm]: | 10,0 | Produktart: | Toilettensitzreinigungsspender | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | weiß | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Dosierart: | Druckknopf | Montageort: | Wand | Produktserie: | Kimberly Clark Professional | Spendersystem: | Kimberly Clark Professional | Material: | Kunststoff | B × H × T [cm]: | 9,0 × 20,0 × 10,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spender Toilettensitzabdeckungen, Toilettendesinfektion, Toilettensitzreiniger, Toilettensitzreiniger-Spender, handtuchspender kimberly clark weiß, handtuchspender, handtuchspender kimberly clark |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,31* | € 27,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,28* | € 28,04* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 20,35* | € 28,19* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,01* | € 30,08* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,44* | € 45,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|