Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Professional Oberflächenreiniger und Toilettensitzreiniger Spender 7135 – Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel-Nr.:
     C1193-07135000
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7135
EAN/GTIN:
     05033848035106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Kimberly Clark Professional steht für innovative Lösungen, die unterwegs eine gleichbleibend hohe Leistung und Qualität bieten, und trägt so zu Ihrem Erfolg bei. Der Kimberly Clark Professional Oberflächenreiniger und Toilettensitzreiniger Spender hat ein elegantes, schlankes Design. Der Kimberly Clark Desinfektionsspender fördert die Hygiene und hilft bei der Kostenbegrenzung durch kontrollierte Abgabe. Dieser Kimberly Clark Spender harmoniert perfekt mit dem Scott Toilettensitzreiniger und Oberflächenreiniger und ist ideal für jeden Waschraum.Kimberly Clark Spender-abmessungen: 20 cm x 9 cm x 10 cm (L x B x H). Kompatibel mit Artikelnummer 6374. 1 x Kimberly-Clark Professional Spender für Toilettensitz- und Oberflächenreiniger – Weiß
Weitere Informationen:
Marke:
Kimberly-Clark Professional
Farbe:
Weiß
Höhe:
23.2 cm
Länge:
11.1 cm
Breite:
10.3 cm
Gewicht:
0.42 kg
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spender Toilettensitzabdeckungen, Toilettendesinfektion, Toilettensitzreiniger, Toilettensitzreiniger-Spender, handtuchspender kimberly clark weiß, handtuchspender, handtuchspender kimberly clark, Kimberly-Clark Professional, 7135, Spender, Spender für Toilettensitzreiniger, Spender für Toilettensitzreiniger mit Wandmontage, Spender für Oberflächenreiniger, Spender für Oberflächenspray, Kimberly-Clark Professional 7135, Kimberly-Clark Professional Spender, Kimberly-Clark Professional Spender für Toilettensitzreiniger Kimberly-Clark Professional Spender für Toilettensitzreiniger mit Wandmontage, Kimberly-Clark Professional Spender für Oberflächenreiniger, Kimberly-Clark Professional Spender für Oberflächenspray, 7135 Spender, 7135 Spender für Toilettensitzreiniger, 7135 Spender für Toilettensitzreiniger mit Wandmontage, 7135 Spender für Oberflächenreiniger, 7135 Spender für Oberflächenspray, Oberflächenreiniger, Toilettensitzreiniger Spender
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 456 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.