Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Paketwaage EOB 60K20 Wägebereich: 60,0 kg, Ablesbarkeit: 20,0 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Paketwaage EOB 60K20 Wägebereich: 60,0 kg, Ablesbarkeit: 20,0 g
Kern Paketwaage EOB 60K20 Wägebereich: 60,0 kg, Ablesbarkeit: 20,0 g
Kern Paketwaage EOB 60K20 Wägebereich: 60,0 kg, Ablesbarkeit: 20,0 g
Kern Paketwaage EOB 60K20 Wägebereich: 60,0 kg, Ablesbarkeit: 20,0 g
Artikel-Nr.:
     894-KB1085
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOB 60K20
EAN/GTIN:
     4045761124721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Paketwaage
Päckchenwaage
Kern Paketwaage EOB 60K20 Wägebereich: 60,0 kg, Ablesbarkeit: 20,0 g
KERN® Plattformwaage EOB

Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte

  • Anzeigegerät frei platzierbar durch flexibles Spiralkabel, Länge 1,8 m
  • großes LCD-Display Ziffernhöhe 25 mm
  • Wandhalterung für Anzeigegerät serienmäßig
  • Wägeplatte aus Edelstahl
  • Maße Gesamtwaage: 310 x 300 x 55 mm
  • Maße Anzeigegerät: 220 x 90 x 45 mm
  • zulässige Umgebungstemperatur +10 °C bis +35 °C
  • DKD-Zertifikat möglich

  • Größe der Wägeplatte: 31,5 x 30,5 x 5,5 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,5
Höhe [cm]:
6,5
Tiefe [cm]:
30,5
Wägeplattenbreite [cm]:
31,5
Wägeplattentiefe [cm]:
30,5
Produktart:
Plattformwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
20
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
60.000
Reproduzierbarkeit [g]:
20
Stromversorgung:
Batterien | Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,97*
€ 137,83*
Frei Haus
ab € 116,44*
€ 137,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,44*
€ 139,20*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 122,95*
€ 141,70*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 135,37*
€ 155,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 135,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EOB-A02B
ab € 86,50*
Zubehör
k.A.
266679
ab € 121,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.