| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9182486682 Herst.-Nr.: EOB60K20 EAN/GTIN: 4045761192126 |
| |
|
| | |
| einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung · Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig · Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet · robuste Wägeplatte aus Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert · großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm · Kabellänge (Auswertegerät) ca. 2 m · Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 60 h · zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C - 35 °C · Arbeitsschutzhaube und Universal-Netzadapter extern im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Wägebereich: | 60 kg | Ziffernschritt: | 20 g | Wägeplattformbreite: | 310 mm | Wägeplattformtiefe: | 300 mm | Marke: | KERN | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, paketwaage bis 60 kg / 20 g, paketwaage, paketwaage bis 60 kg, Plattformwaagen, Waage, Waagen |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,16* | € 137,02* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 114,68* | € 137,02* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,10* | € 139,08* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,03* | € 141,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 125,15* | € 144,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|