Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Evo 2 Schutzhelm belüftet Standard Schirm, in verschiedenen Farben Version: 02 - Farbe: gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JSP Evo 2 Schutzhelm belüftet Standard Schirm, in verschiedenen Farben Version: 02 - Farbe: gelb
JSP Evo 2 Schutzhelm belüftet Standard Schirm, in verschiedenen Farben Version: 02 - Farbe: gelb
JSP Evo 2 Schutzhelm belüftet Standard Schirm, in verschiedenen Farben Version: 02 - Farbe: gelb
JSP Evo 2 Schutzhelm belüftet Standard Schirm, in verschiedenen Farben Version: 02 - Farbe: gelb
Artikel-Nr.:
     894-JD1001.02
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJF030-000-200
EAN/GTIN:
     5038428125987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
JSP Evo2 Schutzhelm belüftet Standard Schirm mit robuster HDPE Schale und OneTouch Gleitverschluss

Ausgewählte Version: 02 - Farbe: gelb

JSP® EVO®2 belüftet, Standard Schirm OneTouch™

Der EVO®2 Helm kommt im charakteristischen JSP® Design daher und überzeugt durch Komfort und Stabilität.

  • extrem fester Sitz dank OneTouch™ Gleitverschluss
  • kosteneffizient durch 6-Punkt-Polyethylen-Gurtsystem
  • komplette 3D Anpassung ermöglicht die bestmögliche Passgenauigkeit (1-2-3 Punkt Tiefenanpassung)
  • belüftete Schale für höchsten Tragekomfort
  • von -40°C bis + 50°C einsetzbar
  • erfüllt die Norm EN 397 und EN 50365
  • Stoßfestigkeit der Krone 100 Joule
  • Penetrationswiderstand 29 Joule

Material Schale: HDPE (Hochdichtes Polyethylen)

Größe: 53-64 cm

Farben: weiß, gelb, blau, rot, orange, schwarz

Haltbarkeit: JSP® Helme haben eine Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren

  • 5 Jahre Lagerung bei entsprechenden Lagerbedingungen
  • 5 Jahre Nutzungsdauer (nach Wartung und Inspektion)

  • Version: 02 - Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Norm:
EN 397 | MM
Produktart:
Schutzhelm
Produktkategorie:
Sicherheitshelme
Farbe:
gelb
Innenausstattung:
6-Punkt Befestigung
Verschluss:
Pinnlockverschluss
Material:
HD-PE
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
10
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,31*
1
€ 8,95*
ab € 5,04*
€ 7,69*
2 Tage
97
1
€ 6,95*
ab € 5,27*
€ 7,79*
2 Tage
68
1
€ 5,59*
ab € 5,35*
€ 7,85*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JSP
AEB030-0CY-051
ab € 22,39*
Ähnlich
RS Pro
9185661
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.