| |
|
| Artikel-Nr.: 894-HM66157 Herst.-Nr.: 66157 EAN/GTIN: 4005058661575 |
| | |
|
| | |
| Verbandschrank Rollmed mit Füllung nach DIN 13157 Holthaus Verbandschrank Rollmed Weißer Verbandschrank aus Kunststoff mit 14 transparenten Schubladen zur übersichtlichen und bequemen Einordnung der Füllteile sowie weiterer Medikamente. Inkl. seitlicher Verriegelung. Maße: 48,0 x 42,0 x 10,0 cm Der Schrank kann leer oder befüllt nach DIN 13157 geliefert werden. Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 48,00 | Höhe [cm]: | 42,0 | Tiefe [cm]: | 10,0 | Norm: | DIN 13157 | Produktart: | Verbandschrank | Produktkategorie: | Verbandkästen und -schränke | Farbe: | weiß | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Montageort: | Wand | Marke: | Holthaus Medical | Material: | Kunststoff | B × H × T [cm]: | 48,00 × 42,0 × 10,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, sanitätsschrank gefüllt, erste-hilfe-schrank, austauschset din 13157, Verbandschrank Rollmed, Füllung DIN 13 157, Holthaus Medical |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 59,12* | € 69,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 55,34* | € 70,57* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 57,53* | € 71,14* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 59,67* | € 73,62* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 79,78* | € 97,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|