Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus Verbandschrank Rollmed mit Rollo gef.,DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holthaus Verbandschrank Rollmed mit Rollo gef.,DIN 13157
Holthaus Verbandschrank Rollmed mit Rollo gef.,DIN 13157
Holthaus Verbandschrank Rollmed mit Rollo gef.,DIN 13157
Artikel-Nr.:
     5417B-184773
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     4005058661575
EAN/GTIN:
     4005058661575
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Verbandschrank »Rollmed«

Eigenschaften:
• Verbandschrank aus Kunststoff, weiß
• 14 transparente Schubladen
• Übersichtlich
• Platz für persönliche Medikamente
• Seitliche Verriegelung erschwert das unbefugte Öffnen (z. B. durch Kinder)
Inhalt: nach DIN 13157
Maße: 480 mm (B) x 420 mm (H) x 100 mm (T)

Weitere Informationen:
Füllung nach Norm:
DIN EN 13157
Branche:
universelle Branche
Gefüllt:
Ja
Ausstattung:
14 Schubladen
Höhe:
100 mm
Breite:
420 mm
Farbe:
weiß
Länge:
480 mm
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Rollo
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 56,86*
€ 72,42*
10 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 57,95*
€ 72,88*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 61,22*
€ 76,00*
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 61,45*
€ 76,03*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 61,42*
€ 76,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.