Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 950600 Trichter, 14,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff 950600 Trichter, 14,0 cm
Hünersdorff 950600 Trichter, 14,0 cm
Hünersdorff 950600 Trichter, 14,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-HL1144
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     950600
EAN/GTIN:
     4007228701319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Hünersdorff Trichter mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen
Hünersdorff Trichter mit Öse

  • sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Säuren und Laugen
  • mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen
  • lebensmittelgeeignet
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C

Weitere Informationen:
Durchmesser Auslauf [cm]:
1,5
Durchmesser Einlauf [cm]:
14
Fassungsvermögen [ml]:
500
Höhe [cm]:
16,7
Produktart:
Trichter
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
lebensmittelgeeignet
Material:
HD-PE
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,01*
€ 1,29*
1 Tag
60
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 1,39*
4 Tage
45
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,40*
1 Tag
60
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,45*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950400
ab € 0,55*
Ähnlich
Hünersdorff
950500
ab € 0,68*
Ähnlich
Hünersdorff
950700
ab € 1,10*
Ähnlich
Hünersdorff
951100
ab € 2,42*
Ähnlich
Hünersdorff
951200
ab € 3,21*
Ähnlich
Hünersdorff
950100
ab € 0,48*
Ähnlich
Hünersdorff
950200
ab € 0,50*
Ähnlich
Hünersdorff
950300
ab € 0,48*
Ähnlich
Hünersdorff
954500
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.