Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Klapptritt LivingStep Comfort Plus, 2 Stufen, belastbar bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo Klapptritt LivingStep Comfort Plus, 2 Stufen, belastbar bis 150 kg
Hailo Klapptritt LivingStep Comfort Plus, 2 Stufen, belastbar bis 150 kg
Hailo Klapptritt LivingStep Comfort Plus, 2 Stufen, belastbar bis 150 kg
Hailo Klapptritt LivingStep Comfort Plus, 2 Stufen, belastbar bis 150 kg
Hailo Klapptritt LivingStep Comfort Plus, 2 Stufen, belastbar bis 150 kg
Hailo Klapptritt LivingStep Comfort Plus, 2 Stufen, belastbar bis 150 kg
Hailo Klapptritt LivingStep Comfort Plus, 2 Stufen, belastbar bis 150 kg
Artikel-Nr.:
     894-HH2301
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4302-301
EAN/GTIN:
     4007126430274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo K100 TopLine Leiter Klapptritt 2 Stufen, Arbeitshöhe 2,49 m, Standhöhe 0,49 m
Hailo K100 TopLine Leiter

Der Hailo Klapptritt LivingStep Comfort Plus garantiert durch innovative Soft-Grip-Füße besonders sicheren Stand auf diversen Böden.

  • Hochgeschwungener Sicherheitsbügel aus Aluminium zum Anlehnen und Festhalten
  • Ablageschale am Sicherheitsbügel
  • rutschfest geriffelte, extra große Aluminium-Stufen für komfortables Stehen
  • schienbeinschonende, treppenartige Stufen-Anordung
  • NEU: Soft-Grip-Füße für sicheren Stand auf verschiedenen Fußböden, wie z. B. Fliesen, Parkett oder Teppichböden
  • belastbar bis 150 kg

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,49
Aufstelltiefe [cm]:
53
Außenbreite [cm]:
52
Gewicht [kg]:
5,3
Standhöhe [m]:
0,49
Stufentiefe [cm]:
22
Norm:
EN 14183
Produktart:
Klapptritt
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
2
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 63,64*
€ 77,49*
1 Tag
35
€ 5,49*
ab € 64,96*
€ 79,13*
2 Tage
21
€ 2,90*
ab € 67,72*
€ 81,92*
1 Tag
27
€ 5,50*
ab € 72,02*
€ 87,11*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 84,87*
€ 103,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4303-301
ab € 82,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.