Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgabelhubwagen mit Vollgummirollen, Tragfähigk.: 2500kg, Hubhöhe: 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgabelhubwagen mit Vollgummirollen, Tragfähigk.: 2500kg, Hubhöhe: 205mm
Handgabelhubwagen mit Vollgummirollen, Tragfähigk.: 2500kg, Hubhöhe: 205mm
Artikel-Nr.:
     894-HG2010
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     BFAR-02 (GE0047275)
EAN/GTIN:
     4260151120026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Hanse Lifter® BFAR-02 Handgabelhubwagen mit Tandemgabelrollen (Vollgummi)
Hanse Lifter® BFAR-02 Handgabelhubwagen

Der klassische Helfer in Lager und Produktion

  • hochwertige Pulverbeschichtung
  • Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
  • verstärkte Deichsel
  • dosiertes Herablassen durch Handhebel
  • optimiert für den Transport von Standard-Euro-Paletten
  • mit Tandemgabelrollen und Einlaufrollen für die Palettenaufnahme
  • zum Überfahren von Schwellen und Unebenheiten

Technische Daten:

  • Tragfähigkeit: 2500 kg
  • Hubbereich: 8,5 - 20,0 cm
  • Gabellänge: 115,0 cm
  • Gabelbreite: 16,0 cm
  • Gabelaußenabstand: 54,0 cm

Weitere Informationen:
Gabelaußenabstand [cm]:
54
Gabelbreite [cm]:
16
Gabellänge [cm]:
115
Gewicht [kg]:
65
max. Hubhöhe [cm]:
20
Produktart:
Handgabelhubwagen
Produktkategorie:
Hubwagen
Hubbetrieb:
Deichsel
Tragfähigkeit [kg]:
2.500
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 495,04*
€ 567,30*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 494,87*
€ 567,30*
€ 4,95*
ab € 505,24*
€ 575,98*
Frei Haus
ab € 506,50*
€ 575,98*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,30*
€ 675,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,68*
€ 666,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,24*
€ 636,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,66*
€ 620,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,87*
€ 588,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HanseLifter
BF-02
ab € 496,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.