Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen mit Tandemgabelrollen, Gabelhubwagen Tragfähigk.: 2500kg, Hubhöhe: 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelhubwagen mit Tandemgabelrollen, Gabelhubwagen Tragfähigk.: 2500kg, Hubhöhe: 205mm
Gabelhubwagen mit Tandemgabelrollen, Gabelhubwagen Tragfähigk.: 2500kg, Hubhöhe: 205mm
Artikel-Nr.:
     158-HG2000
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     BF-02
EAN/GTIN:
     4260151120019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Hanse Lifter® BF-02 Handgabelhubwagen mit Tandemgabelrollen
Hanse Lifter® BF-02 Handgabelhubwagen

klassischer Industrie-Handgabelhubwagen mit 115,0 cm Gabellänge

  • der klassische Helfer in Lager und Produktion
  • hochwertige Pulverbeschichtung
  • Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
  • verstärkte Deichsel
  • dosiertes Herablassen durch Handhebel
  • optimiert für den Transport von Standard-Euro-Paletten
  • zum Überfahren von Schwellen und Unebenheiten geeignet
  • PU-Rollen

Technische Daten:

  • Tragfähigkeit: 2.500 kg
  • Hubbereich: 8,5 - 20,5 cm
  • Gabellänge: 115,0 cm
  • Gabelbreite: 52,0 cm
  • Eigengewicht: 77 kg

Weitere Informationen:
Gabelaußenabstand [cm]:
52
Gabelbreite [cm]:
16
Gabellänge [cm]:
115
Gewicht [kg]:
77
max. Hubhöhe [cm]:
20
Produktart:
Handgabelhubwagen
Produktkategorie:
Hubwagen
Hubbetrieb:
Deichsel
Tragfähigkeit [kg]:
2.500
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150 mm tragfähigkeit 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, Handgabelhubwagen mit Tandemgabelrollen, Tragfähigk.: 2500kg, Hubhöhe: 205mm, HanseLifter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 497,59*
€ 568,05*
€ 4,95*
ab € 496,61*
€ 568,05*
€ 4,95*
ab € 506,06*
€ 576,85*
Frei Haus
ab € 502,63*
€ 576,85*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,05*
€ 675,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,73*
€ 667,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,59*
€ 638,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,61*
€ 621,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,59*
€ 592,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HanseLifter
BFAR-02 (GE0047275)
ab € 495,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.