Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen BF-AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-305019
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     BF-AR
EAN/GTIN:
     4260151120026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Das Grundmodell ist ein Qualitätsgabelhubwagen. Mit einer Tragfähigkeit von 2,5 t und einer Gabellänge von 1150 mm ist er das Standardgerät zum Transport von Euro-Paletten.
Ausstattungsmerkmale

  • Verstärkte Hubdeichsel und gummierter Handgriff
  • Tandemgabelrollen und Eingangsrollen zur einfachen Palettenaufnahme
  • Schmiernippel für eine einfache Wartung
  • Gabelmarkierungen zur einfachen Palettenqueraufnahme
  • dosiertes, stufenloses Herablassen des Hubwagens am Handhebel
  • 210-° Lenkeinschlag und dadurch leicht zu manövrieren
  • Tragfähigkeit: 2,5 t
  • Hubbereich: 85 - 200 mm
  • Gabelmasse: L 1150/B 160/H 50 mm
  • Gabelaussenabstand: 520 mm
  • Wenderadius: 1425 mm
  • Masse: L 1535 x B 520 x H 1225 mm
  • Gewicht: 77 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
210 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
160 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
80 mm
Bodenfreiheit:
35 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan (PU)
Gabellänge:
1150 mm
Rollen:
Alu-Gummi/PU Tandem
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe Gabel:
blau
Gesamtlänge:
1535 mm
Gesamtbreite:
520 mm
Wenderadius:
1425 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Farbe:
blau
Gabelaussenabstand:
520 mm
Lenkrollenausführung:
Tandem
Farbe Deichsel:
grau
Gesamthöhe:
1225 mm
Modell:
BF-AR
Traglast:
2500 kg
Tragkraft:
2500 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
77 kg
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150 mm tragfähigkeit 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, 305019, 305019-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 497,73*
€ 572,80*
€ 4,95*
ab € 496,62*
€ 572,80*
€ 4,95*
ab € 506,61*
€ 581,61*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 503,09*
€ 581,61*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,61*
€ 692,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,47*
€ 671,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,95*
€ 644,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,62*
€ 627,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,09*
€ 598,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HanseLifter
BF-02
ab € 496,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.