Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS MediLine Universalspender 1000 V, Fassungsvermögen: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS MediLine Universalspender 1000 V, Fassungsvermögen: 1000 ml
CWS MediLine Universalspender 1000 V, Fassungsvermögen: 1000 ml
CWS MediLine Universalspender 1000 V, Fassungsvermögen: 1000 ml
Artikel-Nr.:
     894-HD9031
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     X108160
EAN/GTIN:
     4044589480149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
CWS MediLine Universalspender 1000 V frei befüllbar mit Seife, Desinfektionsmittel und Lotionen
CWS Seifenspender MediLine

Der CWS Seifenspender eigent sich bestens für die freie Befüllung von Seifencremes, Desinfektionsmittel und Lotionen.

  • freibefüllbarer Spender
  • Fassungsvermögen: 1000 ml
  • einfach zu handhaben
  • tropffrei
  • leichtgängiger Armhebel
  • Material: Kunststoff
  • Maße (BxHxT): 9,4 x 35,4 x 22,0 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,4
Fassungsvermögen [ml]:
1.000
Höhe [cm]:
35,4
Tiefe [cm]:
22,0
Produktart:
Desinfektionsspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Armhebel
Montageort:
Wand
Spendersystem:
frei befüllbar
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
9,4 × 35,4 × 22,0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,90*
€ 73,97*
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 59,36*
€ 75,86*
4 Tage
120
Frei Haus
ab € 84,11*
€ 105,93*
€ 5,95*
ab € 91,16*
€ 114,19*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 112,98*
€ 140,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
X301460
ab € 32,49*
Zubehör
CWS
3904150
ab € 75,88*
Zubehör
CWS
3903510
ab € 33,57*
Zubehör
CWS
3903520
ab € 34,71*
Zubehör
CWS
3104500
ab € 73,43*
Zubehör
CWS
3904170
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.