Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Universalspender 1000 MediLine, Typ 719V - Pumpe nach vorne entnehmbar, Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS Universalspender MediLine 1000, Typ 719V - Pumpe nach vorne entnehmbar, Alu eloxiert Bild1
CWS Universalspender MediLine 1000, Typ 719V - Pumpe nach vorne entnehmbar, Alu eloxiert Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     175-X108160
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     X108160
EAN/GTIN:
     4049657030295
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

CWS Universalspender 1000 MediLine, Typ 719V - Pumpe nach vorne entnehmbar, Aluminium eloxiert

F�r alle alkoholhaltigen H�ndedesinfektionsmittel, fl�ssige Seifencremes und flie�f�hige Pflegelotionen, mit nach vorne herausnehmbarer Pumpe. Einstellbare Dosierung.

System:
Der Spender ist speziell f�r den Klinik und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen markt�blichen alkoholhaltigen H�ndedesinfektionsmitteln, fl�ssigen Seifencremes und flie�f�higen Pflegelotionen bef�llt werden. Damit k�nnen mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Anspr�che in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden markt�bliche Standardflaschen (1000 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslaufblende erm�glicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Wartungsfreie Edelstahldosierpumpe mit flexiblem Ansaugrohr. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. 0,7 ml). Geh�use Aluminium mattsilber eloxiert, alternativ wei� pulverbeschichtet oder aus Edelstahl matt geb�rstet. Der Spender l�sst sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen und bis 121 �C und 1 bar autoklavierbar. Alle Spender wahlweise mit langem oder kurzem Edelstahl-Bedienhebel lieferbar.

Zusammenfassung:
... St�ck Universalspender, Format: 292 x 94 x 94 mm f�r markt�bliche 1.000 ml Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, fl�ssiger Seife oder flie�f�higer Pflegelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Edelstahlpumpe mit flexiblem Ansaugrohr, Dosierung einstellbar (max. - min.), Geh�use aus mattsilber eloxiertem Aluminium, mit langem Edelstahl-Bedienhebel, autoklavierbar bis 121 �C, 1 bar und sp�lmaschinengeeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschlie�lich Erstf�llung (1.000 ml) und Befestigungsmaterial und Lieferung.

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubeh�rbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift "Seifencreme" und "H�ndedesinfektion".

Montage:
Wandhalter vom Spender l�sen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabst�nde beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 16 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender f�r Seife und H�ndedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden. > 4 D�bel, Bohrdurchmesser 6 mm > 4 Schrauben, 4 x 35 mm, 4 U-Scheiben

CWS Verschlussblende:
Erm�glicht das sichere Abschlie�en der Universalspender 1000 (V-Variante). Das Sichtfenster gibt Einsicht auf den Inhalt. Die Verschlussblende erm�glicht den Einsatz von diversen Euro-Standardflaschen

Zusammenfassung:
... St�ck Verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000 (V-Variante) aus Aluminium mattsilber eloxiert f�r den Einsatz von diversen Euro-Standardflaschen. Abschlie�bar, mit Sichtfenster. Fabrikat CWS Art.-Nr. 903904170

Weitere Informationen:
Pumpe:
mit Edelstahlpumpe, flexibles Kunststoff-Ansaugrohr, Pumpe ist mittels hochschieben der Kunststoff-Auslaufblende nach vorne entnehmbar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,54*
€ 74,13*
9 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 59,02*
€ 75,99*
Lager 175
120
Frei Haus
ab € 83,97*
€ 106,23*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,60*
€ 110,10*
€ 5,95*
ab € 91,09*
€ 114,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 175
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 175
Versand: Lager 175
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
X301460
ab € 32,56*
Zubehör
CWS
3904150
ab € 75,63*
Zubehör
CWS
3903510
ab € 33,67*
Zubehör
CWS
3903520
ab € 34,92*
Zubehör
CWS
3104500
ab € 73,48*
Zubehör
CWS
3904170
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.