Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschraumhygiene CWS Seifenkonzentrat,Standard,gelb mit Zitrusduft, 12 Flaschen à 500 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Waschraumhygiene CWS Seifenkonzentrat,Standard,gelb mit Zitrusduft, 12 Flaschen à 500 ml
Waschraumhygiene CWS Seifenkonzentrat,Standard,gelb mit Zitrusduft, 12 Flaschen à 500 ml
Artikel-Nr.:
     894-HD5480
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     5480000
EAN/GTIN:
     4044589201379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
CWS 5480000 Seifenkonzentrat Best Foam Standard Zitrusduft für CWS Seifenspender Paradise Foam Slim
CWS Seifenkonzentrat Best Foam

  • dermatologisch getestet
  • geeignet für Seifenschaumspender Paradise Foam Slim
  • Inhalt: 500 ml = ca. 1250 Portionen

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Stück [VE]:
12
Produktart:
Schaumseife
Produktkategorie:
Seife
Bezüge [Stück]:
1.250
Bezüge [VE]:
15.000
Duft:
Citrus
Spendersystem:
Paradise Foam Slim
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 4,19*
ab € 3,81917*
€ 5,19667*
10 Tage
1440
12
pro Flasche
Frei Haus
ab € 3,88334*
€ 5,565*
Lager 894
12
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 4,74084*
€ 6,11084*
2 Tage
552
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,56584*
€ 7,09584*
2 Tage
552
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,55917*
€ 7,13167*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 6,11084*
€ 7,2719
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,97084*
€ 7,1053
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,71084*
€ 6,7959
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,74084*
€ 5,6416
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 73,33008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
5470000
ab € 82,63*
Ähnlich
CWS
5471000
ab € 8,97084*
Ähnlich
CWS
5474000
ab € 9,00084*
Ähnlich
CWS
5481000
ab € 3,77*
Ähnlich
CWS
5484000
ab € 3,89334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.