Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen-Softshell-Jacke , anthrazit, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen-Softshell-Jacke , anthrazit, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Damen-Softshell-Jacke , anthrazit, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     894-HA24828.L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0248028006
EAN/GTIN:
     4045981090639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Hakro Damen-Softshell-Jacke Alberta anthrazit atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht, abnehmbare Kapuze

Ausgewählte Version: L - Größe L

HAKRO Damen-Softshell-Jacke 'Alberta'

Softshell-Jacke aus dehnfähigem Stretchmaterial.

Für exzellente Bewegungsfreiheit und mit leichtem Fleecefutter für ein angenehmens Tragegefühl auch an kühlen Tagen.

  • atmungsaktiv
  • winddicht und wasserabweisend (Wassersäule: 5.000 mm)
  • abnehmbare Kapuze (mit Druckknöpfen befestigt)
  • 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • 1 Ärmeltasche links, 2 Reißverschlussaußentaschen

Material: 100% Polyester

Interlock-3-Lagen-Laminat

Farben: rot, schwarz, anthrazit, dunkelblau, kiwi

Größen: XS - XXXL


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Freizeitjacke | Softshelljacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grau
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Damen
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
anthrazit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,98*
€ 54,94*
€ 4,90*
ab € 45,58*
€ 59,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,80*
€ 59,55*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,23*
€ 60,70*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 75,47*
€ 91,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 45,82*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 50,02*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 50,08*
Ähnlich
Hakro
0248005010
ab € 46,02*
Ähnlich
Hakro
0248005011
ab € 50,44*
Ähnlich
Hakro
0248005012
ab € 50,11*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 41,43*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 45,91*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 45,81*
Ähnlich
Hakro
0248010011
ab € 50,25*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 50,21*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 41,71*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 41,68*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 41,44*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 41,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.